Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Hubba Bubba Fancy Fruit Kaugummi 35g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Hubba Bubba Fancy Fruit Kaugummi 35g Packung
Wrigleys Hubba Bubba Fancy Fruit Kaugummi 35g Packung
Artikel-Nr.:
     744-125602-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     42212003
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, Aromen, Emulgator Sojalecithin, Antioxidationsmittel BHA.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1198 kJ / 282 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 71,2 g
davon Zucker: 69,5 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,50*
€ 1,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,22*
€ 1,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,97*
€ 1,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,87*
€ 0,93
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.