Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Hubba Bubba Strawberry Kaugummi 35g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Hubba Bubba Strawberry Kaugummi 35g Packung
Wrigleys Hubba Bubba Strawberry Kaugummi 35g Packung
Artikel-Nr.:
     744-125603-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40099132
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Feuchthaltemittel: Glycerin, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Antioxidationsmittel BHA, Farbstoffe: Beta Carotin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1235 kJ / 291 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 72,2 g
davon Zucker: 71,2 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,50*
€ 1,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,21*
€ 1,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,86*
€ 0,92
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,69*
€ 0,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.