Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lonka Nougat mit Mandel 1,5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lonka Nougat mit Mandel 1,5kg
Lonka Nougat mit Mandel 1,5kg
Lonka Nougat mit Mandel 1,5kg
Lonka Nougat mit Mandel 1,5kg
Artikel-Nr.:
     744-12632
Hersteller:
     Lonka Sales bv
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717249051794
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
edel nougat

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Mandel ( 15% ) , gehärtetes Pflanzenfett, Eiweißpulver von Hühnereiern, Aroma, natürliches Honigaroma. Kann Spuren von Erdnüssen, Milch und Sojabohnenöl enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1864 kJ / 444 kcal
Fett: 17 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 58 g
Eiweiß: 3,6 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lonka Sales B.V., Gewenten 31, 4704 Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,27*
€ 21,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,18*
€ 21,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,11*
€ 20,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,41*
€ 19,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 19,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,67*
€ 15,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.