Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Romy Classic Cocos, Schokolade, 200g Tafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Romy Classic Cocos, Schokolade, 200g Tafel
Romy Classic Cocos, Schokolade, 200g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-12658-1
Hersteller:
     HOSTA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021700903053
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kokosfett ganz gehärtet, Kokosraspel, Molkenerzeugnis, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Sheabutter, Süßlupinenmehl, Milchzucker, Emulgator: Sojalecithine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma. ( 23% Gesamt-Kokosanteil im Produkt ) . Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2330 kJ / 560 kcal
Fett: 37,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 30,4 g
Kohlenhydrate: 46,6 g
davon Zucker: 40,9 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: HOSTA - Werk für Schokolade-Spezialitäten GmbH & Co. KG, Greutstraße 9, 74597 Stimpfach-Randenweiler, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,24*
€ 3,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,30*
€ 2,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,17*
€ 2,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,09*
€ 2,24
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,68*
€ 1,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.