Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Romy Classic Cocos Schokolade 18 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Romy Classic Cocos Schokolade 18 Tafeln
Romy Classic Cocos Schokolade 18 Tafeln
Romy Classic Cocos Schokolade 18 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-12658
Hersteller:
     HOSTA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021700903312
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kokosfett ganz gehärtet, Kokosraspel, Molkenerzeugnis, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Sheabutter, Süßlupinenmehl, Milchzucker, Emulgator: Sojalecithine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma. ( 23% Gesamt-Kokosanteil im Produkt ) . Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2330 kJ / 560 kcal
Fett: 37,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 30,4 g
Kohlenhydrate: 46,6 g
davon Zucker: 40,9 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: HOSTA - Werk für Schokolade-Spezialitäten GmbH & Co. KG, Greutstraße 9, 74597 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,71*
€ 41,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,00*
€ 40,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,87*
€ 38,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,39*
€ 37,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,75*
€ 37,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,73*
€ 30,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.