Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Oreo Riegel, Schokolade, 36 Stück je 37g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Oreo Riegel, Schokolade, 36 Stück je 37g
Milka Oreo Riegel, Schokolade, 36 Stück je 37g
Milka Oreo Riegel, Schokolade, 36 Stück je 37g
Artikel-Nr.:
     744-12845
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210705204
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette ( Palm, Palmkern ) , Weizenmehl, Kakaobutter, Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Sahnepulver ( 2% ) , fettarmes Kakaopulver ( 1% ) , Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenstärke, Emulgatoren ( Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin ) , Haselnussmasse, Backtriebmittel ( Kaliumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat ) , Speisesalz, Aromen. Kann andere Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2310 kJ / 555 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 55,5 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,57 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,92*
€ 28,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,76*
€ 28,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,39*
€ 27,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,46*
€ 26,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,18*
€ 25,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,63*
€ 21,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.