Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Erdbeer Riegel 36 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Erdbeer Riegel 36 Stück
Milka Erdbeer Riegel 36 Stück
Milka Erdbeer Riegel 36 Stück
Milka Erdbeer Riegel 36 Stück
Artikel-Nr.:
     744-12850
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210705006
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Zucker, Palmöl, Magermilchpulver, Kakaobutter, Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Kakaomasse, Butterreinfett, Weizenmehl ( mit Calcium-, Eisen-, Niacin- und Thiaminzusatz ) , getrocknete Erdbeeren ( 0,9% ) , Emulgator ( Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin ) , Aromen, Säuerungsmittel ( Citronensäure ) , Rapsöl, Trennmittel ( Calciumcarbonbat ) , Speisesalz, Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel ( Ammoniumhydrogencarbonat ) . 7% Magermilchpulver in der Milchcremefüllung. Kann Spuren von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2340 kJ / 561 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,39 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokolade, Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,83*
€ 28,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,54*
€ 28,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,30*
€ 27,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,30*
€ 26,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,98*
€ 25,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,66*
€ 21,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.