Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schluckwerder Marzipan Kartoffeln 3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schluckwerder Marzipan Kartoffeln 3 kg
Schluckwerder Marzipan Kartoffeln 3 kg
Schluckwerder Marzipan Kartoffeln 3 kg
Artikel-Nr.:
     744-12859
Hersteller:
     Schluckwerder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023800003800

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 27 % ) gemahlen, Wasser, Kakaopulver stark entölt, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Invertase. Kann Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien, Weizen, Gerste, Soja, Ei und Milcherzeugnisse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1797 kJ / 429 kcal
Fett: 15 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,2 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Horst Schluckwerder OHG, Bültenweg 19, 21365 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,18*
€ 40,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,58*
€ 40,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,51*
€ 38,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,91*
€ 37,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,31*
€ 36,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,01*
€ 29,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.