Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schluckwerder Kokosflocken, Schokolade, 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schluckwerder Kokosflocken, Schokolade, 3kg
Schluckwerder Kokosflocken, Schokolade, 3kg
Schluckwerder Kokosflocken, Schokolade, 3kg
Artikel-Nr.:
     744-12868
Hersteller:
     Schluckwerder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023800000489
Suchbegriffe:
Kokos-Flocken
Kokosflocken
kokosflocken

Zutaten: Zucker, Kokosraspeln ( 20% ) , Kakaomasse, Wasser, Glukosesirup, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Feuchthaltemittel: Glycerin, Invertase. Kann Spuren von Nüssen, Gluten und anderen Milcherzeugnissen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1857 kJ / 444 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 62 g
Eiweiß: 2,7 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Horst Schluckwerder OHG, Bültenweg 19, 21365 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3.000 Gramm (ab € 0,00636* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 20,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.