Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Big Dunkle Schoko-Cookies, Müsli, 50g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny Big Dunkle Schoko-Cookies, Müsli, 50g Riegel
Corny Big Dunkle Schoko-Cookies, Müsli, 50g Riegel
Corny Big Dunkle Schoko-Cookies, Müsli, 50g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12979-1
Hersteller:
     Schwartauer Werke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011800571511
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Müsli Riegel

Zutaten: Edel-Zartbitterschokolade* 20% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Ammoniumphosphatide), Glukose-Fruktose-Sirup, Glukosesirup, Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Maismehl, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Karamellzuckersirup), Vollkornhaferflocken 8%, Kakao-Mürbegebäck-Stückchen* 8% (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, fettarmes Kakaopulver, Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizengluten, Tapiocastärke, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Salz), Zucker, kakaohaltige Getreidecrispies (Reismehl, Weizenmehl, fettarmes Kakaopulver*, Vollmilchpulver, Zucker, Maismehl, Salz), Cornflakes (Mais, Salz, Gerstenmalzextrakt), Kokosfett, Honig, geröstete Erdnüsse, Karamellzuckersirup, Salz, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine. Kann Schalenfrüchte enthalten. *Rainforest Alliance Certified

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1805 kJ / 429 kcal
Fett: 14,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,6 g
Kohlenhydrate: 68,2 g
davon Zucker: 35,4 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,51 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Corny
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,36*
€ 1,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,11*
€ 1,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,82*
€ 0,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,79*
€ 0,85
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.