Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 50g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 50g Riegel
Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 50g Riegel
Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 50g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12982-1
Hersteller:
     Schwartauer Werke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011800524012
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Milchschokolade* 20% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Butterfett, Emulgator Lecithine), Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Reismehl, Maismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Karamellzuckersirup), Glukose-Fruktose-Sirup, Glukosesirup, Vollkorngetreideflocken 13% (Hafer-, Weizen-, Gersten-), Zucker, Kokosfett, getrocknete Bananen 3%, Cornflakes (Mais, Salz, Gerstenmalzextrakt), Honig, geröstete Erdnüsse, natürliches Aroma, Lecithine, Salz. Kann Schalenfrüchte enthalten. *Rainforest Alliance Certified

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1776 kJ / 422 kcal
Fett: 13,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,4 g
Kohlenhydrate: 67,7 g
davon Zucker: 34,9 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,40 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Corny
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,36*
€ 1,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,09*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,80*
€ 0,86
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,78*
€ 0,83
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.