Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 24 Riegel je 50g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 24 Riegel je 50g
Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 24 Riegel je 50g
Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 24 Riegel je 50g
Corny Big Schoko-Banane, Müsli, 24 Riegel je 50g
Artikel-Nr.:
     744-12982
Hersteller:
     Schwartauer Werke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011800524500
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Milchschokolade* 20% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Butterfett, Emulgator Lecithine), Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Reismehl, Maismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Karamellzuckersirup), Glukose-Fruktose-Sirup, Glukosesirup, Vollkorngetreideflocken 13% (Hafer-, Weizen-, Gersten-), Zucker, Kokosfett, getrocknete Bananen 3%, Cornflakes (Mais, Salz, Gerstenmalzextrakt), Honig, geröstete Erdnüsse, natürliches Aroma, Lecithine, Salz. Kann Schalenfrüchte enthalten. *Rainforest Alliance Certified

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1776 kJ / 422 kcal
Fett: 13,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,4 g
Kohlenhydrate: 67,7 g
davon Zucker: 34,9 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,40 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Corny
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 11,58*
€ 16,20*
2 Tage
220
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 39,68*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 16,20*
€ 17,33
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 15,92*
€ 17,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 15,18*
€ 16,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 14,84*
€ 15,88
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 14,36*
€ 15,37
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 11,58*
€ 12,39
pro Karton
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.