Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Big Schoko Salted Caramel, Müsli, 40g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny Big Schoko Salted Caramel, Müsli, 40g Riegel
Corny Big Schoko Salted Caramel, Müsli, 40g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12983-1
Hersteller:
     Schwartauer Werke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011800577414
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Glukosesirup, Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Maismehl, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Karamellzuckersirup), Milchschokolade 20% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Lecithine), Vollkorngetreideflocken 9% (Weizen-, Hafer-), Kokosfett, Karamellpulver 5% (Süßmolkenpulver, Maltodextrin, Palmfett, Zucker, Karamellzuckersirup), Cornflakes (Gerstenmalzextrakt, Mais, Salz), Oligofruktose, Stabilisator Glycerin, Meersalz, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine. Kann Schalenfrüchte und Erdnüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1750 kJ / 417 kcal
Fett: 14,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,7 g
Kohlenhydrate: 65,6 g
davon Zucker: 22,6 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 1,08 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Corny
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,36*
€ 1,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,09*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,81*
€ 0,87
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,78*
€ 0,83
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.