Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Big Erdnuss-Schoko, Müsli, 50g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny Big Erdnuss-Schoko, Müsli, 50g Riegel
Corny Big Erdnuss-Schoko, Müsli, 50g Riegel
Corny Big Erdnuss-Schoko, Müsli, 50g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12986-1
Hersteller:
     Schwartauer Werke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011800520090
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: geröstete Erdnüsse 24%, Milchschokolade 20%, (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Butterfett, Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorngetreideflocken 14% (Hafer-, Weizen-), Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Reismehl, Maismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Karamellzuckersirup), Glukosesirup, Zucker, Cornflakes (Mais, Salz, Gerstenmalzextrakt), Kokosfett, Honig, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Salz, Karamellzuckersirup. Kann Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2040 kJ / 488 kcal
Fett: 24,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,2 g
Kohlenhydrate: 54,5 g
davon Zucker: 30,2 g
Eiweiß: 10,2 g
Salz: 0,43 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Corny
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,36*
€ 1,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,11*
€ 1,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,81*
€ 0,87
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,79*
€ 0,85
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.