Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Knoppers Nussriegel, Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Knoppers Nussriegel, Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel je 40g
Storck Knoppers Nussriegel, Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel je 40g
Storck Knoppers Nussriegel, Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel je 40g
Storck Knoppers Nussriegel, Milch-Haselnuss-Schnitte, 24 Riegel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-130351
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400471618
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Schokolade
Schokoladenartikel

Zutaten: Zucker, Haselnüsse ( 14,8% ) , pflanzliche Fette ( Palm, Shea ) , Glukosesirup, Vollmilchpulver ( 6,2% ) , Kakaobutter, Magermilchpulver ( 5,5% ) , kondensierte Magermilch, Weizenmehl ( 3,9% ) , Kakaomasse, Weizenvollkornmehl ( 2% ) , Kakao, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Buttermilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Sahne, kondensierte Süßmolke, Butter, Molkenerzeugnis, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Salz, Weizenstärke, magerer Kakao, Sahnepulver, Rohrzuckersirup, natürliche Aromen, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Stabilisator Carrageen, natürliches Vanillearoma. Kann auch Anteile von Mandel, Erdnuss, anderen Nüssen und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2233 kJ / 535 kcal
Fett: 31,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,4 g
Kohlenhydrate: 52,3 g
davon Zucker: 38,8 g
Eiweiß: 8,4 g
Salz: 0,35 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,14*
€ 18,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,70*
€ 17,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,84*
€ 16,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,35*
€ 16,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,07*
€ 16,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,07*
€ 12,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.