Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadbury Wunderbar, Peanut-Butter-Riegel Schokolade 24Rg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cadbury Wunderbar, Peanut-Butter-Riegel Schokolade 24Rg
Cadbury Wunderbar, Peanut-Butter-Riegel Schokolade 24Rg
Cadbury Wunderbar, Peanut-Butter-Riegel Schokolade 24Rg
Artikel-Nr.:
     744-13038
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5034660042976
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Milch (Vollmilch, Magermilch), Erdnüsse (22%), Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palmkern, Palm, Shea), Süßmolkenpulver (aus Milch), Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Feuchthaltemittel (Glycerin), Reismehl (0,8%), Weizenmehl (mit Calcium-, Eisen-, Niacin-, Thiaminzusatz), Emulgatoren (E442, E471, E476), Speisesalz, Aromen, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Gerstenmalzsirup, Gerstenmalzextrakt. Enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2127 kJ / 509 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,55*
€ 25,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,52*
€ 25,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,21*
€ 23,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,50*
€ 23,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,23*
€ 22,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,18*
€ 18,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.