Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka LU Kekse Schokolade, 18 Tafeln je 87g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka LU Kekse Schokolade, 18 Tafeln je 87g
Milka LU Kekse Schokolade, 18 Tafeln je 87g
Milka LU Kekse Schokolade, 18 Tafeln je 87g
Artikel-Nr.:
     744-13511
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210732941
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Palmöl, Butter, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Glukosesirup, Vollmilchpulver, Speisesalz, Backtriebmittel (Dinatriumdisphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Sonnenblumenöl, Gerstenmalzextrakt, Aroma, Weizenstärke. Kann Ei enthalten. Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilch Schokolade.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2144 kJ / 512 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 6,2 g
Salz: 0,52 g 

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,85*
€ 31,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,58*
€ 31,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,19*
€ 30,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 28,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,66*
€ 28,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,90*
€ 23,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.