Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Oreo Schokolade, 22 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Oreo Schokolade, 22 Tafeln je 100g
Milka Oreo Schokolade, 22 Tafeln je 100g
Milka Oreo Schokolade, 22 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-13513
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210732866
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern), Magermilchpulver, Kakaobutter, Weizenmehl, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver (0,7%), Emulgator (Sojalecithine), Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenstärke, Haselnussmasse, Backtriebmittel (E503, E501, E500), Speisesalz, Aromen, Säureregulator (E524). Kann enthalten: andere Nüsse und Weizen. 7% Magermilchpulver in der Milchcrèmefüllung.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2350 kJ / 564 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,33 g 

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,55*
€ 39,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,42*
€ 38,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,04*
€ 36,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,41*
€ 35,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,86*
€ 35,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,66*
€ 28,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.