Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Kleines Dankeschön Pralinen Schokolade 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Kleines Dankeschön Pralinen Schokolade 12 Stück
Milka Kleines Dankeschön Pralinen Schokolade 12 Stück
Milka Kleines Dankeschön Pralinen Schokolade 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-13534
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210933126
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Palmöl, Kakaobutter, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver (aus Milch), Kakaomasse, Butterreinfett, Emulgatoren (Sojalecithin, E476, Sonnenblumenlecithin) , Haselnussmasse, Aromen. 7% Magermilchpulver in der Milchcremefüllung.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2365 kJ / 567 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,38 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,99*
€ 23,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,89*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,66*
€ 22,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,88*
€ 21,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,76*
€ 16,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.