Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Erdbeer Schokolade, 22 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Erdbeer Schokolade, 22 Tafeln je 100g
Milka Erdbeer Schokolade, 22 Tafeln je 100g
Milka Erdbeer Schokolade, 22 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-13562
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210732804
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Palmöl, Süßmolkenpulver (aus Milch), Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Emulgatoren ( Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin), Traubenzucker, Aromen, Haselnüsse, getrocknete Erdbeeren (0,2%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Zitronensäure). Kann andere Nüsse und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2304 kJ / 552 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,47 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,36*
€ 38,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,23*
€ 38,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,85*
€ 36,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,22*
€ 35,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,67*
€ 34,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,68*
€ 28,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.