| |
|
| Artikel-Nr.: 744-13574 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7622210697561 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette Palm, Shea), Haselnüsse ( 9,5% ) , Süßmolkenpulver, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, fettarmer Kakao, Emulgatoren ( Soja-Lecithin, E476 ) , Kartoffelstärke, Haselnussmasse, pflanzliches Fett, Aromen, Backtriebmittel ( Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat ) , Salz. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2278 kJ / 546 kcal Fett: 33 g davon gesättigte Fettsäuren: 15 g Kohlenhydrate: 54 g davon Zucker: 39 g Eiweiß: 6,8 g Salz: 0,38 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 16,79* | € 22,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,60525* | € 26,39525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 35 Stück (ab € 0,47972* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|