Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toblerone MINI, Schokolade, 35g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toblerone MINI, Schokolade, 35g Riegel
Toblerone MINI, Schokolade, 35g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13663-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     76145759
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig ( 3,0% ) , Butterreinfett, Mandeln ( 1,6% ) , Emulgator Soja-Lecithin, Eiklar, Aroma, Vanillin, Kakao: 28% mindestens.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2209 kJ / 529 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,78*
€ 1,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,39*
€ 1,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,11*
€ 1,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,06*
€ 1,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,03*
€ 1,10
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,82*
€ 0,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.