Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toblerone MINI, Schokolade, 24 Riegel je 35g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toblerone MINI, Schokolade, 24 Riegel je 35g
Toblerone MINI, Schokolade, 24 Riegel je 35g
Toblerone MINI, Schokolade, 24 Riegel je 35g
Artikel-Nr.:
     744-13663
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210818522
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig ( 3,0% ) , Butterreinfett, Mandeln ( 1,6% ) , Emulgator Soja-Lecithin, Eiklar, Aroma, Vanillin, Kakao: 28% mindestens.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2209 kJ / 529 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,90*
€ 23,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,85*
€ 23,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,64*
€ 22,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,98*
€ 21,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,74*
€ 21,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,89*
€ 17,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.