Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toblerone Dunkel, Riegel, Schokolade 20 Stück je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toblerone Dunkel, Riegel, Schokolade 20 Stück je 100g
Toblerone Dunkel, Riegel, Schokolade 20 Stück je 100g
Toblerone Dunkel, Riegel, Schokolade 20 Stück je 100g
Toblerone Dunkel, Riegel, Schokolade 20 Stück je 100g
Artikel-Nr.:
     744-13673
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7614500210611
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Butterreinfett, Honig ( 3. 0 % ) , Mandeln ( 1. 6% ) , Kakaobutter, Emulgator Soja-Lecithine, Eiklar. Kakao: 50 % mindestens. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2240 kJ / 535 kcal
Fett: 32,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19,5 g
Kohlenhydrate: 50,5 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,84*
€ 53,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,61*
€ 52,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,68*
€ 49,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,44*
€ 49,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,69*
€ 47,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,57*
€ 40,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.