Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Dipper Lolly mit Brausepulver, Lutscher, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Big Dipper Lolly mit Brausepulver, Lutscher, 12 Stück
Big Dipper Lolly mit Brausepulver, Lutscher, 12 Stück
Big Dipper Lolly mit Brausepulver, Lutscher, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-140210
Hersteller:
     DOK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6939495522893
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Dextrose, Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E330, E296, Trennmittel: E470b, Aromen, Farbstoffe: E100. E120, E133, E171

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1422 kJ / 340 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 74 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !
Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Bei Raumtemperatur und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Klebingerstr. 17, 83395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,72*
€ 16,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,38*
€ 16,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,94*
€ 15,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,35*
€ 15,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,76*
€ 14,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,14*
€ 11,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.