Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 26g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 26g Packung
Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 26g Packung
Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 26g Packung
Artikel-Nr.:
     744-140212-1
Hersteller:
     Bazooka Candy Brands
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011053013591
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukose - Fruktosesirup, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure, Citronensäure, Feuchthaltemittel: Glycerin, Aroma, Farbstoffe: E120, E133, E150d, Konservierungsstoff: E202.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1626 kJ / 383 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95,4 g
davon Zucker: 66,1 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,35 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und vor direktem Sonnenlicht schützen

Lebensmittelunternehmer: Bazooka Candy Brands International Ltd., Peregrine House 26-28 Paradise Road, Richmond, Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,55*
€ 3,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,61*
€ 2,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,51*
€ 2,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,38*
€ 2,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,48
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,84*
€ 1,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.