Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 12 Stück je 26g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 12 Stück je 26g
Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 12 Stück je 26g
Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 12 Stück je 26g
Juicy Drop Pop Lolli, Lutscher, 12 Stück je 26g
Artikel-Nr.:
     744-140212
Hersteller:
     Bazooka Candy Brands
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011053013607
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukose - Fruktosesirup, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure, Citronensäure, Feuchthaltemittel: Glycerin, Aroma, Farbstoffe: E120, E133, E150d, Konservierungsstoff: E202.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1626 kJ / 383 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95,4 g
davon Zucker: 66,1 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,35 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und vor direktem Sonnenlicht schützen

Lebensmittelunternehmer: Bazooka Candy Brands International Ltd., Peregrine House 26-28 Paradise Road, Richmond, Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,66*
€ 29,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,61*
€ 29,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,17*
€ 28,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,09*
€ 26,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,81*
€ 26,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,01*
€ 21,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.