Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mega Double Lolli, Lutscher, 36 Stück je 32g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mega Double Lolli, Lutscher, 36 Stück je 32g
Mega Double Lolli, Lutscher, 36 Stück je 32g
Mega Double Lolli, Lutscher, 36 Stück je 32g
Artikel-Nr.:
     744-140215
Hersteller:
     Swizzels Matlow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010478569829
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Dextrose, Maismehl, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel ( Apfelsaft ) , Trennmittel ( Stearinsäure ) Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Farbstoffe ( kupferhaltige Komplexe der Cholophylle, Kurkomin, Traubenschalenextrakt, Lutein, Paprikaextrakt )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1560,2 kJ / 367,4 kcal
Fett: 1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 96,1 g
davon Zucker: 91,0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Nordkirchen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,56*
€ 29,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,33*
€ 29,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,96*
€ 27,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,02*
€ 26,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,86*
€ 26,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,96*
€ 21,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.