Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur Pop Lolli, Lutscher, 23g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnur Pop Lolli, Lutscher, 23g Packung
Schnur Pop Lolli, Lutscher, 23g Packung
Schnur Pop Lolli, Lutscher, 23g Packung
Artikel-Nr.:
     744-140220-1
Hersteller:
     Sweet'n Fun
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6939495514157
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Maissirup, Aroma, Farbstoff: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1337 kJ / 320 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Nordkirchen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
16
€ 7,90*
ab € 0,956*
€ 1,506*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,03*
€ 2,19*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,41
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,37
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,10
pro Packung
1 Packung enthält 0,023 Kilogramm (ab € 44,78261* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.