Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur Pop Lolli, Lutscher, 16 Stück je 23g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnur Pop Lolli, Lutscher, 16 Stück je 23g
Schnur Pop Lolli, Lutscher, 16 Stück je 23g
Schnur Pop Lolli, Lutscher, 16 Stück je 23g
Schnur Pop Lolli, Lutscher, 16 Stück je 23g
Artikel-Nr.:
     744-140220
Hersteller:
     Sweet'n Fun
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6939495514164
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Maissirup, Aroma, Farbstoff: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1337 kJ / 320 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Nordkirchen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,11*
€ 20,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,90*
€ 20,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,95*
€ 19,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,44*
€ 18,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,06*
€ 18,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,71*
€ 14,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.