Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grab Pop, Lutscher mit Zange, Lolli, 17g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Grab Pop, Lutscher mit Zange, Lolli, 17g Packung
Grab Pop, Lutscher mit Zange, Lolli, 17g Packung
Grab Pop, Lutscher mit Zange, Lolli, 17g Packung
Grab Pop, Lutscher mit Zange, Lolli, 17g Packung
Artikel-Nr.:
     744-140405-1
Hersteller:
     Funny Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3587361049796
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Konzentrierter Maltosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: E270, Säureregulator: E325; Aroma, Farbstoffe: E150c, E163

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1630 kJ / 390 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 65 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,205 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, , Nordkirchen

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.