Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Mini Bonbons Milch & Sahne 3 kg Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cool Mini Bonbons Milch & Sahne 3 kg Beutel
Cool Mini Bonbons Milch & Sahne 3 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-143064
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042073998
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Milch ( 15% ) , Sahne ( 3% ) , Pflanzenfett ( Palm ) , Aroma, Salz. Kann Spuren von Schalenfrüchten und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1640 kJ / 386 kcal
Fett: 1,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 67 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3.000 Gramm (ab € 0,00757* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 29,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.