Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Rocks Bonbons, 1 kg Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Beutel
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Beutel
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Beutel
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-143069
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042072212
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säureregulator: Citronensäure, Äpfelsäure; Aromen, Farbstoffe: Echtes Karmin, Kurkumin, Brilliantblau FCF, Ammonsulfit-Zuckerkulör, Pflanzenkohle, Kupferkomplexe der Chlorophylline.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,75*
€ 15,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,33*
€ 15,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,92*
€ 14,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,36*
€ 14,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,82*
€ 13,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,25*
€ 10,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.