Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 100er Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 100er Dose
Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 100er Dose
Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 100er Dose
Artikel-Nr.:
     744-143102
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042070003
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Maisstärke, Dextrose, Zucker, vorgelatinierte Maisstärke, Säuerungsmittel: E296, E330; Säureregulator: E500ii; Emulgator: Sojalecithin; Farbstoffe: Carthamus-Extrakt, E160c, E162, E132; Trennmittel: E551; Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1558 kJ / 367 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,93 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,57*
€ 8,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,04*
€ 6,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,88*
€ 6,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,61*
€ 6,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 5,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,29*
€ 4,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.