Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 300er Dose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 300er Dose
Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 300er Dose
Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 300er Dose
Cool Brause Ufos, saure Brauseoblaten, 300er Dose
Artikel-Nr.:
     744-143103
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042075237
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Maisstärke, Dextrose, Zucker, vorgelatinierte Maisstärke, Säuerungsmittel: E296, E330; Säureregulator: E500ii; Emulgator: Sojalecithin; Farbstoffe: Carthamus-Extrakt, E160c, E162, E132; Trennmittel: E551; Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1558 kJ / 367 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,93 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 8,298*
€ 12,198*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 9,11*
€ 13,30*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,30*
€ 14,23
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,92*
€ 13,82
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,33*
€ 13,19
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,87*
€ 12,70
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,48*
€ 12,28
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,11*
€ 9,75
pro Dose
1 Dose enthält 0,381 Kilogramm (ab € 23,91077* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.