Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paw Patrol Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Paw Patrol Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Paw Patrol Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Paw Patrol Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Paw Patrol Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Artikel-Nr.:
     744-143201-1
Hersteller:
     Relkon Hellas S.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5200701000605
Suchbegriffe:
Überraschungs-Eier
Überraschungseier
überraschungs eier

Zutaten: Maisstärke, Zucker, Dextrose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Aromen, Farbstoffe: E162, E160a. Kann Spuren von Gluten, Soja, Milch, Schalenfrüchten, Erdnüssen und Erzeugnissen daraus enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1603 kJ / 383 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 93 g
davon Zucker: 80,4 g
Eiweiß: 0,133 g
Salz: <0,5 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Relkon Hellas S.A., Vouliagmenis Ave. 512, 17456 Alimos, Griechenland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.