Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peppa Pig Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peppa Pig Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Peppa Pig Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Peppa Pig Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Peppa Pig Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Peppa Pig Surprise Eggs, Überraschungs-Ei, 10g
Artikel-Nr.:
     744-143202-1
Hersteller:
     Relkon Hellas S.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5200701000063
Suchbegriffe:
Überraschungs-Eier
Überraschungseier
überraschungseier

Zutaten: Maisstärke, Zucker, Dextrose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Aromen, Farbstoffe: E162, E160a. Kann Spuren von Gluten, Soja, Milch, Schalenfrüchten, Erdnüssen und Erzeugnissen daraus enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1603 kJ / 383 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 93 g
davon Zucker: 80,4 g
Eiweiß: 0,133 g
Salz: <0,5 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Relkon Hellas S.A., Vouliagmenis Ave. 512, 17456 Alimos, Griechenland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.