Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Puff Mais 22g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Puff Mais 22g Beutel
Cool Puff Mais 22g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-143990-1
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042077354

Zutaten: Maismehl, Glukosesirup, Zucker, Säureregulator: Citronensäure; Farbstoffe: Kurkumin, Betenrot, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Aromen. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Erdnüssen, Soja, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 384 kcal
Fett: 1,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,2 g
Kohlenhydrate: 88,3 g
davon Zucker: 30,8 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Köthen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 100.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,71*
€ 0,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,47*
€ 0,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,44*
€ 0,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,40*
€ 0,43
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,32*
€ 0,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.