Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Sucker, Brausepulver und Lutscher zum Dippen, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baby Sucker, Brausepulver und Lutscher zum Dippen, 12 Stück
Baby Sucker, Brausepulver und Lutscher zum Dippen, 12 Stück
Baby Sucker, Brausepulver und Lutscher zum Dippen, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-145103
Hersteller:
     Funtime Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6939495514225
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Lollipop: Zucker, Maissirup, Aroma, Farbe: E100, E120, E133, E171. Pulver: Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure, Apfelsäure, Emulgator: E470b, Farbstoffe: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 391 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 86 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,68*
€ 15,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,22*
€ 15,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,81*
€ 14,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,26*
€ 14,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,72*
€ 13,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,16*
€ 10,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.