Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Baby Bottle Zuckerkomprimat Lolly, Brausepulver, 23g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Super Baby Bottle Zuckerkomprimat Lolly, Brausepulver, 23g Packung
Super Baby Bottle Zuckerkomprimat Lolly, Brausepulver, 23g Packung
Artikel-Nr.:
     744-145110-1
Hersteller:
     Au'some Candies Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4895060511117
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel: E330, E296; Maltodextrin, Aroma, Trennmittel: E470b; Farbstoff: E133, E100.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1660 kJ / 391 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94,7 g
davon Zucker: 73,4 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,108 g



!ACHTUNG WARNHINWEIS!

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Au'some Candies Europe S.L., Avda. Camí Pla 46, 8870 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,76*
€ 1,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,36*
€ 1,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,09*
€ 1,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,11
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,01*
€ 1,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,81*
€ 0,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.