Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Vegan Crispy Cookie, Schokolade, 10 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Vegan Crispy Cookie, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Vegan Crispy Cookie, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Vegan Crispy Cookie, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-150194
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417610867
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, teilentöltes Mandelmehl (11 %), Mais, Weizenmehl, Haselnussmasse, Palmfett*, fettarmes Kakaopulver (0,6 %), Salz, Emulgator: Lecithine (Soja); Gerstenmalzextrakt, gemahlene Vanilleschoten. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Milch und Ei enthalten. *zertifiziert nachhaltig.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2301 kJ / 552 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 9,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,61*
€ 31,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 31,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,91*
€ 29,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,95*
€ 28,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,57*
€ 28,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,60*
€ 23,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.