Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bounty Brotaufstrich 350g Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bounty Brotaufstrich 350g Glas
Bounty Brotaufstrich 350g Glas
Artikel-Nr.:
     744-151151
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5056357908617

Zutaten: Zucker, pflanzliche Öle (Raps, Palm), Maltodextrin, Vollmilchpulver (9%), Kokosraspel (6%), Emulgator: Lecithine, Salz. Kann Schalenfrüchte enthalten. Für Vegetarier geeignet.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2448 kJ / 588 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 2,8 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Raumtemperatur (18-22°C) lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Konings-Zuivel B.V., Snelliuslaan 15, 2665PD Bleiswijk, Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.