Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be-Kind Dark Chocolate Nuts & Sea Salt 40g Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Be-Kind Dark Chocolate Nuts & Sea Salt 40g Riegel
Be-Kind Dark Chocolate Nuts & Sea Salt 40g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-151312-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159528481
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Mandeln, Erdnüsse, Überzug aus dunkler Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma) Chicoreewurzelfaser, Honig, Glukosesirup, Reismehl, Kakaomasse, Meersalz, Emulgator (Sojalecithin). Kann enthalten: andere Nüsse, Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2170 kJ / 523 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,6 g
Kohlenhydrate: 24 g
davon Zucker: 16 g
Eiweiß: 17 g
Salz: 0,75 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.