Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be-Kind Almond & Mixed Fruits 40g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Be-Kind Almond & Mixed Fruits 40g Riegel
Be-Kind Almond & Mixed Fruits 40g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-151316-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159550390
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
schokolade

Zutaten: Mandeln, Erdnüsse, Fructooligosaccharid, Getrocknete Kirschen (Kirschen, Apfelsaftkonzentrat), Honig, getrocknete Cranberries (Cranberries, Apfelsaftkonzentrat), Rosinen, Glukosesirup, Reis-Crispies (Reismehl, Zucker, Salz), Emulgator Sojalecithin, natürliches Aroma. Kann enthalten: andere Nüsse, Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2217 kJ / 533 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,9 g
Kohlenhydrate: 36 g
davon Zucker: 20 g
Eiweiß: 15 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,51*
ab € 1,54*
€ 2,99*
8 Tage
24
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,51*
€ 23,85*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,99*
€ 3,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,20*
€ 2,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,06*
€ 2,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,96*
€ 2,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,90*
€ 2,03
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,65
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.