Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be-Kind Almond & Mixed Fruits, 12 Riegel je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Be-Kind Almond & Mixed Fruits, 12 Riegel je 40g
Be-Kind Almond & Mixed Fruits, 12 Riegel je 40g
Be-Kind Almond & Mixed Fruits, 12 Riegel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-151316
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159550406
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
schokolade

Zutaten: Mandeln, Erdnüsse, Fructooligosaccharid, Getrocknete Kirschen (Kirschen, Apfelsaftkonzentrat), Honig, getrocknete Cranberries (Cranberries, Apfelsaftkonzentrat), Rosinen, Glukosesirup, Reis-Crispies (Reismehl, Zucker, Salz), Emulgator Sojalecithin, natürliches Aroma. Kann enthalten: andere Nüsse, Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2217 kJ / 533 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,9 g
Kohlenhydrate: 36 g
davon Zucker: 20 g
Eiweiß: 15 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,50*
€ 24,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,39*
€ 23,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,18*
€ 22,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,52*
€ 21,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,28*
€ 21,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,33*
€ 17,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.