Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be-Kind Protein Caramel Nut 12 Riegel je 50g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Be-Kind Protein Caramel Nut 12 Riegel je 50g
Be-Kind Protein Caramel Nut 12 Riegel je 50g
Be-Kind Protein Caramel Nut 12 Riegel je 50g
Artikel-Nr.:
     744-151331
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159527132
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
schokolade

Zutaten: Erdnüsse, Mandeln, Überzug mit Karamellgeschmack (Chicoreewurzelfaser, Palmkernöl, Zucker, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, mit Alkali verarbeiteter Kakao, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Meersalz, natürliches Aroma), Glukosesirup, Eiweiss-Crispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Meersalz), Honig, Erdnussbutter, Emulgator (Sojalecithin), karamellisierter Zucker. Kann andere Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2181 kJ / 524 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,5 g
Kohlenhydrate: 27 g
davon Zucker: 17 g
Eiweiß: 23 g
Salz: 0,29 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,01*
€ 28,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,75*
€ 28,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,56*
€ 27,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,48*
€ 26,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,15*
€ 25,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,64*
€ 21,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.