Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Lion MINI, 1 Beutel mit 13 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Lion MINI, 1 Beutel mit 13 Riegel
Nestle Lion MINI, 1 Beutel mit 13 Riegel
Nestle Lion MINI, 1 Beutel mit 13 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-152352
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613287109583
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Milchschokolade (34,7%) (Zucker, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, pflanzliche Öle (Palm, Shea), Emulgator (Lecithine)), Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, gezuckerte Kondensmilch (Vollmilch, Zucker), Palmöl, Zucker, Molkenerzeugnis, Maltodextrin, Magermilchpulver, Weizenstärke, Salz, Emulgator (Lecithine), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), karamellisierter Zucker, Verdickungsmittel (Carrageen). Kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse und Soja. *Rainforest Alliance Certified.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2046 kJ / 488 kcal
Fett: 22,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,0 g
Kohlenhydrate: 66,8 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,49 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,73*
€ 4,83*
1 Tag
69
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,87*
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 5,58*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,83*
€ 5,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,93*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,73*
€ 3,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,55*
€ 3,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,44*
€ 3,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,73*
€ 2,92
pro Paket
1 Paket enthält 13 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.