Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 83g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 83g Riegel
Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 83g Riegel
Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 83g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-152922-1
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613035365544
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, 15,6%Magermilchpulver, Weizenmehl, Kakaobutter, Palmfett, 5,2% Kakaomasse, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine, Aromen, Salz, Backtriebmittel Natriumcarbonate.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2188 kJ / 523 kcal
Fett: 27,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,6 g
Kohlenhydrate: 58,8 g
davon Zucker: 47,9 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,37*
€ 2,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,75*
€ 1,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,49*
€ 1,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,43*
€ 1,53
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.