Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Fancy Fruit, Kaugummi, 56g Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Fancy Fruit, Kaugummi, 56g Rolle
Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Fancy Fruit, Kaugummi, 56g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-1537-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900379564
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, Aromen, Stärke, Emulgator Sojalecithin, Geschmacksverstärker Aspartam, Acesulfam K, Antioxidationsmittel BHA, Farbstoff Anthocyane. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1312 kJ / 309 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 73,7 g
davon Zucker: 72,4 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,84*
€ 3,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,15*
€ 2,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,95*
€ 2,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,80*
€ 1,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,74*
€ 1,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.