Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikado Milchschokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikado Milchschokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Mikado Milchschokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Mikado Milchschokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Artikel-Nr.:
     744-155251
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622300475918
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Glukosesirup, Butterreinfett, Süßmolkenpulver (aus Milch), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Backtriebmittel E503, Hefe, Aroma. Kann Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2032 kJ / 484 kcal
Fett: 20 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 33 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,8 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,07*
€ 52,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,52*
€ 51,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,62*
€ 49,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,07*
€ 49,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,75*
€ 47,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,28*
€ 39,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.